80°菱形ネガチップ T-Max P 7105

80°菱形ネガチップ T-Max P 7105 サンドビック 80°菱形ネガチップ T-Max P 7105 サンドビック 80°菱形ネガチップ T-Max P 7105 サンドビック 80°菱形ネガチップ T-Max P 7105 サンドビック

はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 母材CBN 材種7105 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナーR(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63594924 CNGA120404S01020H 2.58 0.4
82,000
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63594940 CNGA120404S01525H 2.6 0.4
82,000
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63594958 CNGA120408S01020H 2.5 0.8
82,000
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
63594967 CNGA120408S01520HWG 2.5 0.8
94,500
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63594976 CNGA120408S01525H 2.5 0.8
82,000
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63594994 CNGA120412S01020H 2.42 1.2
82,000
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63595010 CNGA120412S01520HWG 2.42 1.2
94,500
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63595019 CNGA120412S01520HWH 2.4 1.2
94,500
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63595028 CNGA120412S01525H 2.4 1.2
82,000
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63595046 CNGX1204L025-18HXA 3.25 0
106,500
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする