サンドビック
80°菱形ポジチップ コロターン107 7105
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
母材
CBN
材種
7105
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63594854
CCGW060204S01520FWH
2.58
2.38125
0.4
6.35
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63594870
CCGW060208S01520FWH
2.58
2.38125
0.8
6.35
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63594879
CCGW09T304S01020F
2.58
3.96875
0.4
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63594888
CCGW09T304S01520FWH
2.6
3.96875
0.4
9.525
¥
47,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63594897
CCGW09T308S01020F
2.5
3.96875
0.8
9.525
¥
41,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63594906
CCGW09T308S01520FWH
2.5
3.96875
0.8
9.525
¥
47,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63594915
CCGX09T3L020-15FXA
2.3
3.96875
0
9.525
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596035
CCGW060204S01020F
2.58
2.38125
0.4
6.35
¥
36,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください