サンドビック
35°菱形ネガチップ T-Max P 1115
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。
均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
一般旋削耐熱合金加工用。
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
1115
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595150
VNMG 16 04 04-SF
SM
16.206
0.3969
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595168
VNMG 16 04 04-SM
SM
16.206
0.3969
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595220
VNMG 16 04 08-SF
SM
15.806
0.7938
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595238
VNMG 16 04 08-SM
S
15.806
0.7938
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595265
VNMG 16 04 12-SF
SM
15.406
1.1906
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595290
VNMG 16 04 12-SM
SM
15.406
1.1906
¥
34,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください