曜日別特売

80°菱形ポジチップ コロターン107 7135

80°菱形ポジチップ コロターン107 7135 - サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7135 - サンドビック

精密級のCBNチップです。
ノンコーティングです。
内径加工に最適なポジチップです。

用途
高硬度材加工用。
中~強断続加工に。
仕上げ加工用。
被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595387CCGW09T308S01530F2.53.968750.89.525
41,050
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63595396CCGW09T304S01530F2.63.968750.49.525
41,050
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63596078CCGW060204S01530F2.62.381250.46.35
36,950
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする