曜日別特売

55°菱形ネガチップ T-Max P 4405

55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。

用途
連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。
外径および内径加工用。
被削材PK材種4405コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬勝手なし
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595904DNMG110408-PM1箱(10個)9.5254.76250.793810.8279
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595920DNMG110412-PM1箱(5個)9.5254.76251.190610.4279
10,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595929DNMG150408-PM1箱(10個)12.74.76250.793814.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595938DNMG150408-PR1箱(10個)12.74.76250.793814.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595947DNMG150408-QM1箱(10個)12.74.76250.793814.7038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595956DNMG150412-PM1箱(10個)12.74.76251.190614.3038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595965DNMG150412-PR1箱(10個)12.74.76251.190614.3038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595974DNMG150416-PR1箱(10個)12.74.76251.587513.9038
25,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595990DNMX110408-WM1箱(10個)9.5254.76250.793810.8279
24,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595999DNMX110412-WM1箱(10個)9.5254.76251.190610.4279
24,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596008DNMX150408-WMX1箱(10個)12.74.76250.793814.7038
29,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596017DNMX150412-WM1箱(10個)12.74.76251.190614.3038
29,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596577DNMX150608-WM1箱(10個)12.76.350.793814.7038
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596586DNMX150608-WMX1箱(10個)12.76.350.793814.7038
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596595DNMX150612-WM1箱(10個)12.76.351.190614.3038
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596604DNMX150612-WMX1箱(10個)12.76.351.190614.3038
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596620DNMX150616-WMX1箱(10個)12.76.351.587513.9038
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63597006DNMG150608-PM1箱(10個)12.76.350.793814.7038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597015DNMG150608-PR1箱(10個)12.76.350.793814.7038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597024DNMG150608-QM1箱(10個)12.76.350.793814.7038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597040DNMG150612-MR1箱(10個)12.76.351.190614.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597049DNMG150612-PM1箱(10個)12.76.351.190614.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597058DNMG150612-PR1箱(10個)12.76.351.190614.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597067DNMG150612-QM1箱(10個)12.76.351.190614.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597076DNMG150616-MR1箱(10個)12.76.351.587513.9038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597085DNMG150616-PM1箱(10個)12.76.351.587513.9038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597094DNMG150616-PR1箱(10個)12.76.351.587513.9038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597110DNMG150616-QM1箱(10個)12.76.351.587513.9038
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597119DNMM150612-PR1箱(10個)12.76.351.190614.3038
27,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63597128DNMM150616-PR1箱(10個)12.76.351.587513.9038
27,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする