SHOW UP
マジョーラ ブースト
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(mL)
30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(30mL)
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン/パープル
ゴールド/シルバー
シアン/パープル
シルバー/グリーン
ブルー/レッド
マジェンタ/ゴールド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
63634718
701HB
グリーン/パープル
アンドロメダ ブースト
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
63634727
703HB
ゴールド/シルバー
マゼラン ブースト
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
63634736
704HB
シルバー/グリーン
セイファート ブースト
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
63634745
705HB
マジェンタ/ゴールド
トラペジウム ブースト
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
63634754
718HB
シアン/パープル
アンドロメダⅡ ブースト
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
63634770
719HB
ブルー/レッド
プレアデスⅡ ブースト
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった