SHOW UP
SHOW UPベースカラー3600
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。
その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
容量(kg)
3.6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(3.6kg)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63634517
EBC01L
サンシャインレッド
サンシャインレッド 3600
¥43,800
¥
42,980
¥47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634526
EBC02L
テイスティオレンジ
テイスティオレンジ 3600
¥43,800
¥
42,980
¥47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634535
EBC03L
リアルブラック
リアルブラック 3600
¥24,800
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634544
EBC04L
レイクブルー
レイクブルー 3600
¥54,800
¥
53,980
¥59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634560
EBC05L
フォレストグリーン
フォレストグリーン 3600
¥43,000
¥
42,980
¥47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634569
EBC06L
ソウルグレー
ソウルグレー 3600
¥24,800
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634578
EBC07L
エアーホワイト
エアーホワイト 3600
¥24,800
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634587
EBC08L
マスターゴールド
マスターゴールド 3600
¥43,000
¥
42,980
¥47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634596
EBC09L
コスミックシルバー
コスミックシルバー 3600
¥55,000
¥
54,980
¥60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634605
EBC10L
ミラーシルバー
ミラーシルバー 3600
¥80,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634614
EBC11L
ファインイエロー
ファインイエロー 3600
¥55,000
¥
54,980
¥60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください