KRONOS ファインミニボトル

KRONOS ファインミニボトル - SHOW UPKRONOS ファインミニボトル - SHOW UPKRONOS ファインミニボトル - SHOW UPKRONOS ファインミニボトル - SHOW UPKRONOS ファインミニボトル - SHOW UPKRONOS ファインミニボトル - SHOW UPKRONOS ファインミニボトル - SHOW UPKRONOS ファインミニボトル - SHOW UP

KRONOS Fineは粒子の大きさをKRONOSの1/5の20~30μにおさえ塗料化。1液型塗料として作業性にも優れ、
お好みのベースカラーにペイントして頂く事で様々な演出を楽しんで頂けます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180g)
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63635585SUK01FMNブルーパープルブルーパープル ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
63635594SUK02FMNカッパーマゼンタカッパーマゼンタ ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
63635610SUK03FMNパープルパープル ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
63635619SUK04FMNグリーンパープルグリーンパープル ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
63635628SUK05FMNゴールドゴールド ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
63635637SUK06FMNグリーングリーン ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
63635646SUK07FMNカッパーアプリコットカッパーアプリコット ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
63635655SUK08FMNホワイトホワイト ミニボトル
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする