お風呂ドア フィルター 通気口用 花粉 ほこり取りフィルター 抗菌 フリーカット 縦12×横70cm
狭い隙間のお掃除を簡単に!空気中のホコリやペットの毛、花粉などをキャッチするお風呂のドアの通気口用フィルターです。お得な10枚入りです。
用途
空気中のホコリやペットの毛、花粉などをキャッチするお風呂のドアの通気口用フィルターです。
ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、お掃除の手間を軽減できます。
お得な10枚入りです。
不織布フィルターが、室内のホコリやペットの毛、花粉などをしっかりキャッチします。
花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。
抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、お風呂のドアの通気口サイズに合わせて取り付けることができます。
※お風呂のドアの通気口サイズが縦幅10cm、横幅68cmを超えるお風呂のドアの通気口には対応しません。
※不織布フィルターをカットすることで開き戸、折れ戸タイプの両方に対応します。
お風呂のドアの通気口枠に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。
交換の目安は約1カ月です。
※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。
面ファスナーは合計10枚入っており、お風呂のドアの通気口サイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容不織布フィルター×10、面ファスナー×10
材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色ホワイト
適合サイズお風呂のドアの通気口サイズ:縦10cm×横68cm以内
フィルターサイズ(mm)縦約120×横約700
内容量1個
ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、お掃除の手間を軽減できます。
お得な10枚入りです。
不織布フィルターが、室内のホコリやペットの毛、花粉などをしっかりキャッチします。
花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。
抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、お風呂のドアの通気口サイズに合わせて取り付けることができます。
※お風呂のドアの通気口サイズが縦幅10cm、横幅68cmを超えるお風呂のドアの通気口には対応しません。
※不織布フィルターをカットすることで開き戸、折れ戸タイプの両方に対応します。
お風呂のドアの通気口枠に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。
交換の目安は約1カ月です。
※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。
面ファスナーは合計10枚入っており、お風呂のドアの通気口サイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。