Hisense 4K液晶テレビ【50V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】
機能
システム:VIDAA、スクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2
スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home
マルチメディア(動画・音楽・写真)/無線LAN内蔵 IEEE802.11ac/a/b/g/n/オン・オフタイマー/環境光センサー/音声操作 VIDAAボイス
スピーカー
スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home
マルチメディア(動画・音楽・写真)/無線LAN内蔵 IEEE802.11ac/a/b/g/n/オン・オフタイマー/環境光センサー/音声操作 VIDAAボイス
【スピーカー配置】2.0ch【構成】フルレンジ×2【最大出力】16W【高音質機能】Eilex PRISM、ダイレクトサウンド、自動音声モード、DOLBY AUDIO、VIRフィルター、Clear Sound、自動音量制御、サウンドリマスター
仕様HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×1、【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ SPOOX
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3B46H)、単三形乾電池×2、 電源コード、 転倒防止ひも1式、スタンド1式
本体質量(kg)【スタンド含む】9.8【スタンド含まない】9.7
対応HDR10/HLG/Dolby Vision、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)【壁掛け対応】VESA:200×300
エンジンタイプHI-VIEW エンジン Lite
定格消費電力132W
視野角(左右:上下)178°:178°
画面サイズ50v型
画素数3840×2160
年間消費電力量(kWh/年)110(※標準設定時)(2026年基準測定値)
バックライト直下型
BluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー /Bluetooth対応リモコン
待機電力(W)0.5(※リモコンでの電源OFF時)
パネルVA
入出力端子【LAN】1【ビデオ入力】1【光デジタル音声出力】1【ヘッドホン出力】 1
発売年2023年
チューナー数【BS 4K/110度CS 4K】 2【地上デジタル】 2【BS・110度CSデジタル】 2【CATVパススルー方式】 〇
USB2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応 】BC1.2対応×1
内容量1台