【サマータイヤ2本set】 DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE VAN01

【サマータイヤ2本set】 DUNLOP(ダンロップ)  ENASAVE VAN01 - DUNLOP(ダンロップ)

【タイヤ性能】:
燃費2.5%向上と安心感のあるウエット性能を両立したバン用低燃費タイヤ

用途バン用サマータイヤ本数2本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) ENASAVE VAN01リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638157145/80R12_80/78n145/80R12_80/78N145
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63638166155/80R14_88/86n155/80R14_88/86N155
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63638175195/80R15_107/105l195/80R15_107/105L195
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする