※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ単品
DUNLOP(ダンロップ)の サマータイヤ
【サマータイヤ2本set】 DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE VAN01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
63638166
品番
155/80R14_88/86n
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【タイヤ性能】:
燃費2.5%向上と安心感のあるウエット性能を両立したバン用低燃費タイヤ
用途
バン用サマータイヤ
本数
2本
タイヤタイプ
DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE VAN01
タイヤサイズ
155/80R14_88/86N
タイヤ幅(mm)
155
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
商用車・バン
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500