断熱パイプラップ

断熱パイプラップ JAPPY 断熱パイプラップ JAPPY 断熱パイプラップ JAPPY 断熱パイプラップ JAPPY

空調配管の断熱強化にご使用いただけます
取付け個所に合わせて自由にカット可能
工具不要の簡単作業で省力化
面ファスナー方式で簡単着脱
内側の断熱材は発泡ポリエチレン5mm厚
断熱不足による結露問題にスピード対応
結露問題を簡単解決!

材質(カバー表面)塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン 長さ(mm)2 幅(mm)布:248 内径(Φmm)63 外周長(mm)取付可能:199対応径 被覆(ペア)2分/4分、3分/5分、3分/6分、2分/3分×2セット 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DPW- 70B 63662404
DPW- 70B 63662404
63662404 DPW- 70B ブラック
3,000
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

返品不可
DPW- 70I 63662420
DPW- 70I 63662420
63662420 DPW- 70I アイボリー
3,000
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする