PCヘッドセット延長ケーブル 4極 1.0m ブラック

PCヘッドセット延長ケーブル 4極 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる
ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用
3極ミニプラグの機器にも使用可能

セット内容本体 ケーブル長(m)1 コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ 対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと) 保証期間6か月間 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63667986 BSHSXC100BKZ
オープン
389
428 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする