miniDP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック

miniDP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) miniDP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間初期不良交換のみ 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプオス-オス 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63668598 BMDPVG10BK
オープン
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする