Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/FHD/非タッチ/1年保守)

Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/FHD/非タッチ/1年保守) Dell Technologies

仕様●CPU:Core i5●CPU周波数:2.5GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量8GB ディスプレイ14型 使用CPUCore i5 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63667049 NBLA130-013N1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63667049 NBLA130-013N1 84933654 NBLA130-023N1 NBLA130-023N1 Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/FHD/非タッチ/1年保守/V2) Dell Technologies 84933654 Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/FHD/非タッチ/1年保守/V2) Dell Technologies 1台 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする