Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB)

Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U/16GB/SSD・512GB) Dell Technologies

仕様●CPU:Core i7●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 OSWin11Pro SSD512GB 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63666945 NBLA131-027H1
オープン
299,800
329,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする