Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守)

Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守) Dell Technologies

指紋認証機能

仕様●CPU:Core i7●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i7 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63667417 NBLA131-021P1
オープン
249,800
274,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする