曜日別特売

ハイブリッド電磁ホルダー

ハイブリッド電磁ホルダー - テクノプラン

永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。
通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。
通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、
逆通電によるOFFが可能です。
使用率:連続100%ED
※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です

電圧(V)DC24内容量1個
注意
※電磁ホルダーの使用条件について
※【許容温度】
※周辺温度40℃以下、吸着物50℃以下でご使用ください。さらに高温環境で使用の際はご相談ください。
※【吸着力】
※吸着力は吸着の条件(材質・形状・面仕上・板厚等)によって変化します。また全面吸着できない、重心で吸着できない、搬送時に大きな衝撃が加わる等の使用条件の場合は実際の機種選定においては安全値を見込んだ機種にて選定ください。使用環境条件についてはあらかじめご相談ください。
※【防水・防錆】
※電磁ホルダーは防水構造ではありません。また吸着面は防錆処理されておりませんのでクリーンルーム等での使用はできません。それらの使用に適合する仕様での製作も可能ですのであらかじめご相談ください。
※【残留磁気吸着】
※電磁ホルダーは通電のOFFだけでは微弱の残留磁気吸着力が残ります。吸着物の質量が残留磁気吸着力を上回る場合は問題ありませんが、そうでない場合は「自動釈放型(CEH-R)タイプ」以外の機種では、整流器において逆励磁気回路を持つ減磁機能付の機種(TPRC-R)を使用する必要があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電流(A)
吸着力(N)
取付用ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669228CEH-20HΦ20×25550.07最大:49深4mm
オープン
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
63669237CEH-30HΦ30×401400.11最大:196深6mm
オープン
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
63669246CEH-40HΦ40×402800.15最大:343深6mm
オープン
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
63669255CEH-50HΦ50×505300.2最大:540深10mm
オープン
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
63669264CEH-60HΦ60×609600.22最大:784深10mm
オープン
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
63669280CEH-80HΦ80×6016000.28最大:1470深10mm
オープン
43,980
48,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする