曜日別特売

マグネットクリアストレーナー

マグネットクリアストレーナー - テクノプラン

導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。
ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。
吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。
メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。
吸着した鉄の除去作業が簡単です。

処理量目安:5m/s以下材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面磁束密度(mT)
質量(kg)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670436TMS-YP15A最大:500(5000G)0.5Φ10
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670445TMS-YP20A最大:500(5000G)0.7Φ13
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670454TMS-YP25A最大:500(5000G)1Φ16
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670470TMS-YP40A最大:800(8000G)2.6Φ25
オープン
89,980
98,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする