バッテリー式リフティングマグネット

バッテリー式リフティングマグネット - テクノプラン

【バッテリーは標準で、シールドバッテリーを採用!安心・安全です!】
購入後、即使用開始。
メンテナンスフリーで長寿命。
バッテリー液を補充したり、比重を計る必要もありません。
また、振動に強く、倒しても液漏れの心配がありません。
充電中のガスの発生もありませんので、安全に取り扱いいただけます。
※開放型バッテリーでも使用は可能です。
【バッテリーを本体に内装したまま充電可能!】
バッテリーをいちいち本体から取り出す必要がありません。
※開放型バッテリーをご使用の際は、本体からパッテリーを取り出して発電する必要があります。
【自動運転モードにより遠隔操作が可能!】
連転モードの自動/手動が選択でき、自動運転モードにすれは作業者の遠隔操作が可能です。
特にマグネットを複数使用(多点吊り)する場合に、ON/OFF操作を一台一台行う必要がありません。
マグネットの上げ下げだけで自動的にON/OFFされるので、作業者から離れた場所で、ワークの吸着・搬送・釈放が可能になります。
【枚数制御機能を標準で装備!】
設定により複数枚重なった鋼板の山から、上から一枚ずつ吸着搬送が可能です。
従来のマグネットに見られる複数枚が一度に持ち上がってしまう現象を防げます。
枚数制御も設定をしてしまえば、自動運転モードで遠隔操作による、一枚ずつの搬送が可能です。
遠隔操作により、従来マグネット付近で行っている作業者の一枚取り作業での事故を防げます。
オプションで鋼板複数枚を一度に搬送して、所定の場所に一枚ずつ配材していくような制御も自動運転遠隔操作可能です。
一枚取り作業のわずらわしさ、危険や事故から開放されます。
【省エネモード搭載!】
シャットダウン機能で、バッテリーの待機電源をカットできる省エネ機能を搭載。
長時間使用しない場合の待機電源をカットし、無駄なバッテリー消費を防ぎます。(1時間無操作が続くと自動的にシャットダウンされます。再度使用する際は起動ボタンを押せば起動します。)
また、待機時にシャットダウンされれば誤操作による誤動作等の事故も防げます。
【重心位置を合わせる目印付き!】
電磁石に重心の目安となるマーキングがされています。
重心位置にあわせて正確に着床させることが可能です!

付属品充電器一式電源(V)【充電器】入力 AC100、出力 DC12バッテリー容量(Ah)12V 24内容量1個
注意
※パレット出荷のためフォークリフトのご用意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吊上能力(kg)
使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670558CBTL-1T8010007~9(50%ED)
オープン
419,800
461,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670567CBTL-2T13020007~9(50%ED)
オープン
459,800
505,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670576CBTL-3TA18030006~8(50%ED)
オープン
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする