丸形電磁リフティングマグネット

丸形電磁リフティングマグネット - テクノプラン

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。
コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。
オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。
整流器が必要となります。

寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35)質量(kg)4高さ(mm)吊部:約108消費電力(W)58定格電圧(V)DC180吊上能力(kg)250本体径(mm)Φ105×60内容量1個
注意
※使用率は50%ED(5分通電、5分休止の繰り返し周期)です。
※吊上能力は最大吸着力の1/2(安全係数2)で表示しています。
※連続使用を希望される場合はご相談ください。
※ケーブルは2m付です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669298CEL-C10
オープン
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする