リフティングマグネット

リフティングマグネット - テクノプラン

電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。
小型軽量でも高い磁力効果が得られます。
強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。
平・丸鋼兼用型です。
CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。

能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150内容量1個
注意
※吸着力はSS400、板厚50mm、研削仕上面の値です。
※吊上能力は最大吸着力の1/3(安全係数3)の値です。
※丸鋼吊上基準の値は絶対的な安全を保障するものではありません。吸着面の状態・形状・厚みなど、他の要因によって
※ 能力が発揮されない場合がございます。十分ご確認いただいたうえで作業してください。
※丸鋼径により吊上能力は変化しますので、十分にご注意ください。
※パレット出荷のためフォークリフトのご用意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670628CPL-150042816580118平鋼:1500
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670637CPL-2000368234130212平鋼:2000
オープン
469,800
516,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670646CPL-3000448286250261平鋼:3000
オープン
899,800
989,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする