テクノプラン
吊下プレートマグネット
強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。
堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。
吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)
使用アイボルト:M10(Φ25)
高さ(mm)
74
吸引能力
【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63670838
TPM-D2530A
300
23
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670847
TPM-D2540A
400
30
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670856
TPM-D2550A
500
38
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63670865
TPM-D2560A
600
46
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。