強磁力マグネットバー

強磁力マグネットバー - テクノプラン

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。
原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
液中使用も可能な防水構造です。

仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669894CPB-H100.3外装:95
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63669919CPB-H150.4外装:145
オープン
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669937CPB-H200.5外装:194
オープン
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669955CPB-H250.55外装:244
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669980CPB-H300.65外装:295
オープン
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669998CPB-H350.8外装:343
オープン
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670016CPB-H400.9外装:393
オープン
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670034CPB-H501.3外装:493
オープン
83,980
92,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670059CPB-H601.6外装:592
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする