曜日別特売

吊下プレートマグネット

吊下プレートマグネット - テクノプラン

強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。
堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。
吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。

内容量1個
注意
※パレット出荷のためフォークリフトのご用意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
高さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
吸引能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670874TPM-D3530A300使用アイボルト:M12(Φ30)50106【距離】15cmクギ 160~200mm、M10ナット 80~120mm、M10×25ボルト 110~140mm
オープン
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670890TPM-D3540A400使用アイボルト:M12(Φ30)66106【距離】15cmクギ 160~200mm、M10ナット 80~120mm、M10×25ボルト 110~140mm
オープン
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670899TPM-D3550A500使用アイボルト:M12(Φ30)84106【距離】15cmクギ 160~200mm、M10ナット 80~120mm、M10×25ボルト 110~140mm
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670908TPM-D3560A600使用アイボルト:M12(Φ30)100106【距離】15cmクギ 160~200mm、M10ナット 80~120mm、M10×25ボルト 110~140mm
オープン
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670917TPM-DJ3030A300使用アイボルト:M16(Φ35)70181【距離】15cmクギ 200~250mm、M10ナット 100~150mm、M10×25ボルト 180~220mm
オープン
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670926TPM-DJ3040A400使用アイボルト:M16(Φ35)90181【距離】15cmクギ 200~250mm、M10ナット 100~150mm、M10×25ボルト 180~220mm
オープン
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670935TPM-DJ3050A500使用アイボルト:M16(Φ35)130181【距離】15cmクギ 200~250mm、M10ナット 100~150mm、M10×25ボルト 180~220mm
オープン
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670944TPM-DJ4040A400使用アイボルト:M16(Φ35)130181【距離】15cmクギ 200~250mm、M10ナット 100~150mm、M10×25ボルト 180~220mm
オープン
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670960TPM-DJ4060A600使用アイボルト:M16(Φ35)200181【距離】15cmクギ 200~250mm、M10ナット 100~150mm、M10×25ボルト 180~220mm
オープン
689,800
758,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63670969TPM-DJ4080A800使用アイボルト:M16(Φ35)270181【距離】15cmクギ 200~250mm、M10ナット 100~150mm、M10×25ボルト 180~220mm
オープン
859,800
945,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする