曜日別特売

角形マグネットホルダー

角形マグネットホルダー - テクノプラン

プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。
ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。

使用磁石サマリウムコバルト表面処理赤塗装温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ねじ穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670305CPH-SS30147177303025M6×1.0 深8
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63670314CPH-SS40294377404030M8×1.25 12
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする