曜日別特売

耐熱型強磁力マグネットバー

耐熱型強磁力マグネットバー - テクノプラン

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。
原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
液中使用も可能な防水構造です。
標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。

材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パイプ直径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63670077CPB-RH100.325(外装パイプ)外装パイプ 95
オープン
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670095CPB-RH150.425(外装パイプ)外装パイプ 145
オープン
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670120CPB-RH200.525(外装パイプ)外装パイプ 194
オープン
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670138CPB-RH250.5525(外装パイプ)外装パイプ 244
オープン
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670156CPB-RH300.6525(外装パイプ)外装パイプ 295
オープン
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670174CPB-RH350.825(外装パイプ)外装パイプ 343
オープン
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670199CPB-RH400.925(外装パイプ)外装パイプ 393
オープン
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670217CPB-RH501.325(外装パイプ)外装パイプ 493
オープン
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
63670235CPB-RH601.625(外装パイプ)外装パイプ 592
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする