フレキシブルマグネットベース

フレキシブルマグネットベース - テクノプラン

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。
先端部に微動調整機能が付いています。

用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)内容量1個
注意
※吸着力はSS400、研削仕上面の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63669307CMB-FMS
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする