テクノプラン
超強磁力マグネットバー
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
液中使用も可能な防水構造です。
用途
主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。
原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質
SUS316L
仕上
#400 バフ仕上げ
材質(磁石)
内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)
約80
表面磁束密度(mT)
最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63669578
CPB-AH20
194
0.65
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669596
CPB-AH25
244
0.8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669614
CPB-AH30
295
0.9
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669639
CPB-AH35
343
1.3
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669657
CPB-AH40
393
1.6
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669675
CPB-AH50
493
1.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63669700
CPB-AH60
592
2.2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください