SARAYA(サラヤ)
サラヤSS-B18kg八角BIB
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。
経済的にお使いいただけまず。
野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様
●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167
アズワン品番
67-2305-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871318
31729
¥
6,289
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください