SARAYA(サラヤ)
ヤシノミ洗剤 詰替
1971年の発売以来世代を超えて愛されるロングヒット商品。
香料・色素無添加の天然ヤシの実からつくった植物性洗剤。
手肌にも環境にも配慮した洗剤です。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色の透明液体●液性:中性●希釈の有無:原液または希釈●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):使用量の目安:水1Lに対し、2.5ml。食器・調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジに付けて使用する。●吐出・噴射形状:液状●材質:パック(詰替等):PE、PA、PET●単品サイズ:W126×D74×H215mm●単品重量:503g
アズワン品番
67-2518-01
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871354
30969
¥7,128
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください