SARAYA(サラヤ)
ヤシノミ複合石けんS 18kg 八角BIB
ヤシ油を主原料とした食器用石鹸液
アミン石鹸配合で手肌にやさしく、石けんカスが食器表面に付きにくい石けん。
希釈倍率:250倍
仕様
●内容物形状:液状●外観:微黄色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水1Lに対し、4mL●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE・PA/キャップ:PE/箱(個箱・BIB):紙
アズワン品番
67-2518-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871370
31074
¥11,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください