SARAYA(サラヤ)
スケール除去剤 ひまわり3号 1kg 1ケース 16個入
洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
仕様
●内容物形状:粉状●外観:白色粉末●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水100Lに対し、2kg(標準使用濃度:2.0%)●液性:酸性(2%溶液)●香料:無し●材質:容器(袋)/PE、ラベル/紙●単品サイズ:W180×D140×H60mm●単品重量:1000g
アズワン品番
67-2522-13
内容量
1ケース(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871388
31598
¥
33,280
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください