SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤 専用リンス剤 5kg 1ケース 3個入
輝く綺麗な食器の仕上げに!
洗浄後の乾燥を促進し水滴跡を防止します。
仕様
●内容物形状:液状●外観:淡黄褐色透明~半透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.005~0.02%●吐出・噴射形状:液状●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PE●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:5288g
アズワン品番
67-2522-24
内容量
1ケース(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871458
31669
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください