銅製珈琲挽き 槌目

銅製珈琲挽き 槌目 川崎合成樹脂 銅製珈琲挽き 槌目 川崎合成樹脂

手仕事で淹れる格別のコーヒー
毎日使い込むほどに 深く美しい飴色へと変化していきます。
丁寧に押し出した趣のある凹凸。
素材に表情を生み、美しい質感と上品な存在感を与えてくれます。
ステンレス製のハンドルは、しなやかな動きのある形状。
天然木を使用したグリップは、手に馴染む丸みのある形状で持ちやすいサイズ感です。
セラミック刃は取外しが可能です。(内刃のみ)
水洗いしても錆びることがなくいつでも清潔にお使いいただけます。

仕様●サイズ(約):〈本体〉(径)57(50)×158(高)mm 〈ハンドル〉28×123×50(高)mm●重量(約):290g●容器容量(約):150mL●材質●▼〈フタ、本体、容器〉純銅(内面/錫メッキ・外面/クリア塗装)、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価クロメート)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス(銅メッキ/クリア塗装)、天然木(ラッカー塗装) 〈刃部〉セラミック磁器●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール〉100℃●製造国:日本 アズワン品番65-8924-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63876130 MI-034
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする