中央化学 中央化学の 梱包用品 中央化学の 袋用シーラー 中央化学の 卓上シーラー 刺身・鮮魚容器 C-AP旬花 水筆B 本体 刺身・鮮魚容器 C-AP旬花 水筆B 本体 注文コード 63882536 注文コード 63882536 透明で魅せる、旬の鮮度感。 仕様●サイズ:260×220×43mm●材質:A-PET●重量:31g アズワン品番65-9863-30 内容量1ケース(400枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 519330 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63882536 519330 ¥22,000 ¥21,980 ¥21,980 ¥24,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ) OPTICON 税込¥36,278 ¥32,980 コンポジットベルト セーフラン安全用品 税込¥36,278~ ¥32,980~ ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ 白光 税込¥47,278~ ¥42,980~ 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:USB(HID/COM) OPTICON 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ クリップシーラー交換用テフロンテープ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 自着クッション梱包紙 50m×1巻 小林 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250617-1 ノーブランド 税込¥8,602 ¥7,820 バスケットへ 2次元データコレクタ OPTICON 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250619-2 ノーブランド 税込¥46,035 ¥41,850 バスケットへ クリップシーラー A-1 cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250616-1 ノーブランド 税込¥20,625 ¥18,750 バスケットへ クリップシーラー交換用ヒーター cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ヒートガン アストロプロダクツ 税込¥5,608~ ¥5,098~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250617-2 ノーブランド 税込¥13,750 ¥12,500 バスケットへ PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル unitech 税込¥107,778 ¥97,980 2次元バーコードスキャナ(平型) OPTICON 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250616-2 ノーブランド 税込¥59,895 ¥54,450 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250617-4 ノーブランド 税込¥38,940 ¥35,400 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250617-5-1 ノーブランド 税込¥26,400 ¥24,000 バスケットへ 小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品