曜日別特売

食材別シートまな板

食材別シートまな板 - イノマタ化学食材別シートまな板 - イノマタ化学食材別シートまな板 - イノマタ化学

一目で分かるカラーで、まな板を便利に使い分け!
カラフルでかわいいまな板で、お料理をたのしく!
漂白OK!

仕様●カラー:アイボリー●商品サイズ:240×382×厚さ1mm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8978-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63883315#56
140
139
153(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする