日本メタルワークス
18-8 IKD抗菌スープレードル
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ90×柄長283mm●容量:150cc●重量:127g●抗菌ステンレス●コード番号:AC0337
アズワン品番
67-2468-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63887357
150cc
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください