K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 天領まな板

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63888590 K-10D 67-2436-86
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63888599 K-10D 67-2436-87
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63888608 K-10D 67-2436-88
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63888617 K-10D 67-2436-89
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63888626 K-10D 67-2436-90
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63888635 K-10D 67-2436-91
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63888644 K-10D 67-2436-92
31,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする