K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ30mm 1000×400mm K-10Bシリーズ 天領まな板

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63889299 K-10B 67-2437-66
33,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63889308 K-10B 67-2437-68
33,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63889317 K-10B 67-2437-69
33,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63889326 K-10B 67-2437-70
33,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63889335 K-10B 67-2437-71
33,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63889344 K-10B 67-2437-72
33,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
63889360 K-10B 67-2437-73
33,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする