曜日別特売

車椅子センサー

車椅子センサー - メディカルプロジェクト車椅子センサー - メディカルプロジェクト

車椅子座面にセンサーを置き(クッション「下」可)、重量が架からなくなるとアラーム等で知らせます。
2種類のアラーム音や録音した声で報知することができます。
座ると自動的にスタートされます。

仕様●★入数:1個●アラーム:アラーム音(2種類)、録音(1種類)●ボリューム:3段階●アラームユニットサイズ:78×120×30mm(取付ホルダー含む)●センサーサイズ:300×300mm●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池使用時間(目安):約3ヶ月 ※使用する乾電池の種類と呼び出し頻度によって変わります。●セット内容:アラームユニット(取付ホルダー付き)×1個、車椅子センサー×1個アズワン品番7-6436-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63895714M8350
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする