スリムポット ホワイト

スリムポット ホワイト イノマタ化学 スリムポット ホワイト イノマタ化学

ショートパスタやスティックシュガーの保存・収納に。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:9.3Φ×14.5Hcm●容量:680mL●材質●▼本体/スチロール樹脂、フタ/ポリプロピレン アズワン品番65-8978-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63896588 #252
140
139
153 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする