曜日別特売

K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1200×600mm K-11Bシリーズ

K型カラーバンド張りまな板(両面シボ付)厚さ20mm 1200×600mm K-11Bシリーズ - 天領まな板

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63901129K-11B67-2431-52
47,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63901138K-11B67-2431-53
47,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63901147K-11B67-2431-54
47,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63901156K-11B67-2431-55
47,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63901165K-11B67-2431-57
47,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63901174K-11B67-2431-58
47,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63901190K-11B67-2431-59
47,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする