中央化学
丼・重容器 SD冨重 BK 本体
足付きのお重で上質感を演出できます。
仕様
●サイズ:185×127×35mm●材質:SD●重量:9.7g●容量:200ml
アズワン品番
65-9864-27
内容量
1ケース(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63903098
377929
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください