中央化学
丼・重容器 CFあわせ箱 黒-BK 本体
組み合わせで新たな価値を引き出せます。
仕様
●サイズ:218×118×36mm●材質:CF●重量:11g●容量:230ml
アズワン品番
65-9864-37
内容量
1ケース(800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63903134
120402
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください