パンテーンうるおい補給TRウォーター 200mL 12個入

パンテーンうるおい補給TRウォーター 200mL 12個入 P&G

サロン帰りの髪を、毎日、すべての人へ。
ベタつかない軽いつけ心地

仕様●規格:200mL●生産国:日本●ブランド:パンテーン●成分:水、フェノキシエタノール、エチレンジアミンジコハク酸3Na、アモジメチコン、PEG-40水添ヒマシ油、ベンジルアルコール、ポリクオタニウム-11、クエン酸、香料、エチルヘキシルグリセリン、セトリモニウムクロリド、トリデセス-12、パンテノール、パンテニルエチル●使用方法:朝、ドライヤーやヘアアイロンの前に、乾いた髪(またはタオルドライした髪)にスプレーします。セミロングで6プッシュ程度の量が目安。髪1本1本に均一にゆき渡るように手ぐしを通すと、もっとなめらかな髪に。●使用上の注意●▼頭皮やお肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。使用中や使用後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼頭皮に傷、はれもの、湿疹等のあるときは使わないでください。●▼目に入らないように注意してください。目に入ったときは、直ちに洗い流してください。●▼お子様の手の届かないところに置いてください。 アズワン品番65-8742-43 内容量1ケース(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63908470 396292
12,200
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする