曜日別特売

ニュータイプ 衛生まな板(軟質塩化ビニール)厚さ12mm ブルー

ニュータイプ 衛生まな板(軟質塩化ビニール)厚さ12mm ブルー - 天領まな板

やわらかく弾力性があるため為、連続使用でも疲労感が少なく、刃先をいためません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1000×700mm●カラー:ブルー●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8179アズワン品番67-2464-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63909477E寸 ブルー
49,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする