山儀工業所
18-0 杓子(お玉)カギ無
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ105×柄長245mm●重量:115g●板厚:0.7mm●コード番号:AC7968
アズワン品番
67-2468-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910624
10.5cm
¥
890
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください