キャンブロ
カムウェアレードル 30cc LD105シリーズ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長267mm●NSF●容量:30cc●カラー:クリアー●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1433
アズワン品番
67-2469-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63911288
LD105 クリアー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください